MY-N440172/WW AHTN 40形用途別照明コーナー灯 三菱電機 62788513

40形用途別照明コーナー灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)3500
光源色温白色
光束(Lm)2420
消費電力(W)25.6
内容量1セット注文コード62788513品番MY-N440172/WW AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,500

天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。

定格電圧(V)AC100~242仕様照射物の色を忠実に再現する高演色のコーナー灯。パンや惣菜売場,飲食店などでのライン照明にも適していますセット内容(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU44017WW AHTN消費電力(W)25.6定格固定出力・段調光機能付色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)94.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2420明るさ(Lm)4000明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプグリーン購入法適合演色指数(Ra)95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62788513MY-N440172/WW AHTN18862421MY-N440472/WWAHTNMY-N440172/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862421LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62788513MY-N440172/WW AHTN20113436MY-N440472/WW AHTNMY-N440172/WW AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 コーナー灯 三菱電機 20113436LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 コーナー灯三菱電機1組
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする