曜日別特売
MN-200-BR メニューファイル オープン工業 62793386

 

MN-200-BR メニューファイル オープン工業 62793386
MN-200-BR メニューファイル オープン工業 62793386
MN-200-BR メニューファイル オープン工業 62793386
MN-200-BR メニューファイル オープン工業 62793386
MN-200-BR メニューファイル オープン工業 62793386
MN-200-BR メニューファイル オープン工業 62793386

メニューファイル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊サイズA4注文コード62793386品番MN-200-BR
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

クリップでケースを止めるタイプ。
表紙と追加できるケースのセット商品(4ページ分付いています)。
落ち着いた雰囲気のレザー調。
ページの追加ができるクリップタイプ。
表紙とケースのセット商品。

サイズA4寸法(幅W×奥行D)(mm)(本体/収納時)225×318、(本体/見開き時)455×318、(中紙)210×297仕様表紙とケースはクリップ止めセット内容表紙、ケース、1シート(4ページ分)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62793377
2023-07-10
用途: お店のメニュー表に
飲食業

ちょっと高級感ありすぎて逆にうちのお店には不向きか、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする