曜日別特売
- 染めQ 原色 染めQ(旧テロソン) 62794052

染めQ 原色

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(100mL×6本)
サンイエロー
サンイエロー
ホワイト
ブラック
イエロー
グリーン
ブルー
ブラウン
ダークグレー
ローズピンク
マルーン
レッド
サンライズオレンジ
レモンイエロー
エバーグリーン
ライトグリーン
エーゲブルー
ライトブルー
マリンブルー
ラベンダー
アイボリー
ベージュ
ディープタン
ライトブラウン
キンキラ金
ギンギラ銀
コレコソ銅
クリヤー
保護ツヤダシ
ベースコート
フラットベース
内容量1箱(100mL×6本)注文コード62794052品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。

サンイエロー主な用途布、木材、プラスチック、金属、革危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.6L危険物の性状非水溶性
注意
※必ずスプレーガンをご使用ください。口径は1.0mm程度、吐出圧は1.0kgf/cm3以下と弱めにしてください。吐出圧力が高いと【染めQ 原色】が塗装面から跳ね返ってしまいます。塗布量は色により異なりますが、50~150g/m程度が目安となります。スプレーガンを素早く動かし、薄く重ね塗りするように心がけてください。
※使用前に十分に攪拌してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62794253
2025-08-26
用途: 退色した部分の補修
株式会社特売屋にじべっかい

原色など1缶から販売して欲しい さすがに6本も要らない 6本選べるセットでも良いが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする