- ミッチャクロン AB・X 染めQ(旧テロソン) 62794558

ミッチャクロン AB・X

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(3.7L×4台)
内容量1箱(3.7L×4台)注文コード62794558品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

さまざまな素材に使用可能
一切ペーパー研ぎが不要で、作業性をぐんと短縮
一液タイプなので原液のまま使用することが可能
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合
上塗り塗装も広範囲で、塗装機器を選ばず実用的
クロム等 有害重金属類は一切不使用
黄変無し(クリヤー塗装可)

用途
外装塗装の塗替え
建築部分の塗装:フェンス、門扉、鉄骨、アルミサッシ、ドア枠など
クリヤー乾燥時間(分)夏:10~20、春秋:20~40、冬:60~120比重0.86主な用途鉄、アルミ指触乾燥時間(分)2分40秒(20℃)標準塗布量6~10μ 70g/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14.8L上塗塗装可能時間20分以上(20℃)危険物の性状非水溶性
注意
※ミッチャクロンの厚塗りは避けてください。クボミ等への溜まりが生じた場合は、その部分の密着が不良となります。
※低温時(5℃以下)または極度に湿度が高い場合には、十分な密着が得られないおそれがあります。その場合には、被塗面を温めておくか、乾燥時間を長く取るなど、塗装条件を考慮してください。
※密着性は経時後強力になりますが、特に溶融亜鉛処理剤などは、上塗り塗装後1週間程度無理な取扱いをしないでください。
※ラッカー系の塗料を使用する場合には、フラッシュオフタイムを取りながら塗り重ねてください。1度に厚塗りをしますとクラックをおこすおそれがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする