- GOANZENフィラー なめらか 染めQ(旧テロソン) 62794743

GOANZENフィラー なめらか

商品レビューを投稿する
24日以内出荷24日以内出荷とは
アイボリー
内容量1台(1kg)注文コード62794743品番-
参考基準価格(税別)¥10,952販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高い浸透力と密着力。クラックや欠損部分のわずかな隙間まで入り込み硬化。しっかり密着し剥がれません。
今までにない付着性と耐久性。トラックなどの重い車両が走っても、重量物を落としても割れや剥がれが極めて出にくいです。 また、 耐薬品性 ・ 耐溶剤性にも優れています。
補修箇所が目立たたない、 美しい仕上がり。粒子が細かく表面がなめらかで平坦に仕上がります。上から塗装する事でさらに補修箇所が目立ちにくく、 まるで新設のような美しい床を形成します。
幅広い素材に対応、 抜群の作業性と速乾性!コンクリートやアスファルトなど幅広い素材に対応。 しかも、下処理やプライマーなどの面倒な工程も無い、従来では考えられない程の作業性と、 乾燥の速さで業務に影響がでません。指触乾燥 約30分/完全乾燥 約3時間(気温20℃・湿度60%)
水性だから安心・安全・低臭。環境にやさしい水性タイプ。 臭いも少ないから安心してご使用いただけます。

用途
コンクリート、アスファルトなどに入ったクラック、欠損箇所の補修に。
店舗などの美観を重視する床の補修に。
アイボリー主な用途コンクリート床面使用量1×1×1cmで約2g危険等級比率主剤:硬化剤/1:1(重量比)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応特性付着性、耐溶剤、耐薬品、耐久、速乾危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする