曜日別特売
AC-25-CL-1 開閉支持装置(□10穴) TAKIGEN(タキゲン) 62795626

開閉支持装置(□10穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62795626品番AC-25-CL-1
販売価格(税込)¥508
販売価格(税別)
462

ハンドルを開・閉位置でそれぞれ保持し、ハンドルや止め金、ロッド棒の自重による落下を防ぎます。
スプリングによる確かな操作感が得られます。
左右兼用型

寸法H(mm)21寸法□W(mm)10材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)65適合板厚(mm)1.6~3.2トルク(N・m)支持:1.4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする