曜日別特売
AC-25-GE-6 ロッド棒キャップ(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン) 62795687

ロッド棒キャップ(Φ6用)

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード62795687品番AC-25-GE-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥21
販売価格(税別)
19

耐熱温度は約80℃
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒に加工を施す必要がありません。

用途制御盤・配電盤など材質エラストマー質量(g)0.7寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)8標準色ホワイトタキゲンコード04559
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62795687
2021-09-10
用途: 金属の保護
個人のお客様

目的が違うかもしれないが、材質が固いのでぴったりのサイズでないと付かないかも知れない。
とりあえず安いのでストック用に購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする