A-6 消火器具類標識 東洋防災 62795688

消火器具類標識

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚文字内容消火バケツ仕様横型注文コード62795688品番A-6
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

消火標識。横向き。
蓄光板を使用しています。

文字内容消火バケツ寸法(mm)250×90材質ダイヤライト蓄光板厚さ(mm)1仕様横型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする