東洋防災
消火器具類標識
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
文字内容
火災報知器
仕様
縦型
注文コード
62795733
品番
A-15
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
消火標識。横向き。
蓄光板を使用しています。
文字内容
火災報知器
寸法(mm)
250×90
材質
ダイヤライト蓄光板
厚さ(mm)
1
仕様
縦型