AC-25-U-2-R 平面ハンドルカジリ防止用止め金 TAKIGEN(タキゲン) 62795872

※右用です

平面ハンドルカジリ防止用止め金

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タキゲンコード03037注文コード62795872品番AC-25-U-2-R
販売価格(税込)¥212
販売価格(税別)
193

止め金に高負荷がかかる扉に使用しても従来品よりスムーズに開閉できます。

材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)40寸法L1(mm)70寸法L2(mm)40板厚(mm)2.3寸法W1(mm)30寸法W2(mm)10左右区別右用表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03037
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする