DL-2B 横型突き出し標識 東洋防災 62795977

横型突き出し標識

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
文字内容消火栓
材質塩ビ板蓄光文字
内容量1枚注文コード62795977品番DL-2B
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

横型の突出し標識です。蓄光文字タイプです。

文字内容消火栓寸法(mm)80×240×30材質塩ビ板蓄光文字仕様両面型、横型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする