曜日別特売
74642 マスキングテープ アーテック[学校教材・教育玩具] 62796076

74642 マスキングテープ アーテック[学校教材・教育玩具] 62796076
74642 マスキングテープ アーテック[学校教材・教育玩具] 62796076
74642 マスキングテープ アーテック[学校教材・教育玩具] 62796076
74642 マスキングテープ アーテック[学校教材・教育玩具] 62796076

マスキングテープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード62796076品番74642
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥440
販売価格(税別)
400

手帳やラッピングに、くすみカラーのときめきを
ふんわり優しいタッチで描かれた女の子の日常が楽しめるマスキングテープです。ふんわりかわいい女の子たちが手帳やメモのアクセントに。落ち着いた色合いで、大人女性の日常に寄り添うマスキングテープです。1.5cm幅×5m巻で、日常使いにちょうどいいサイズ感。手帳やノート、ラッピングなど幅広い用途で楽しめます。毎日のちょっとしたシーンにときめきを与えてくれるアイテムです。
材質:和紙。サイズ:幅1.5cm×5m巻

用途手帳・手紙・工作のデコレーション用マスキングテープやクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体のみ材質和紙種類レトロフラワー 木春菊寸法(幅W×長さL)(cm×m)1.5×5包装形態袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする