曜日別特売
A-130-3-1(#0200) 防水レバーロックハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62796868

A-130-3-1(#0200) 防水レバーロックハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62796868
A-130-3-1(#0200) 防水レバーロックハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62796868

防水レバーロックハンドル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法W(mm)18寸法L(mm)127注文コード62796868品番A-130-3-1(#0200)
販売価格(税込)¥4,738
販売価格(税別)
4,307

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
L型ハンドルのスタンダードA-140-1と取付けに互換性があります。
トリガーを握って回転させるストッパー付安全機構でロッド棒の自重や振動でのハンドル回転を防止しました。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
左右兼用型

用途キュービクル・配分電盤・制御盤寸法L(mm)127寸法W(mm)18材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)541表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード01659付属品大ナット・ビスセット・キー2本最大適合板厚(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62796922
2021-07-05
用途: 2トントラックのトビラに使用。
製造業

中古のトラックの箱に鍵が付いていなかったのでこのハンドルロックに変更しました。
鍵をかけて盗難防止になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする