FA-29 消防標識 赤 東洋防災 62796896

消防標識 赤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
文字内容屋外消火栓
屋外消火栓
防火扉
防火シャッター
防火ダンパー
排煙手動装置
排煙口
送水口(消防隊専用)
採水口(消防隊専用)
末端試験弁(スプリンクラー専用)
末端試験弁
放水口(連結送水管)
テスト弁(屋内消火栓用)
テスト弁
アラーム弁
不活性ガス消火設備
テスト弁(連結送水管)
スプリンクラー消火設備
泡消火設備
連結送水管設備
粉末消火設備
ハロン1301消火設備
二酸化炭素消火設備
移動式粉末消火設備
非常電源自家発電設備
非常電源蓄電池設備
パッケージ型消火設備
内容量1枚注文コード62796896品番FA-29
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

消防標識です。

材質樹脂板厚さ(mm)1寸法(mm)120×360文字内容屋外消火栓
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする