曜日別特売
AP-151R-2-1-Black(#400) ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62797315

ラッチ式平面ハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)AAS樹脂400注文コード62797315品番AP-151R-2-1-Black(#400)
販売価格(税込)¥1,979
販売価格(税別)
1,799

丸みのあるソフトなデザイン
ワンタッチで開閉できます。
A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。

用途
特装車・建機・鉄道車両・バス
寸法L1(mm)73寸法L2(mm)95寸法L3(mm)63寸法W1(mm)92寸法W2(mm)83寸法W3(mm)80材質(本体)AAS樹脂材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)適合板厚(mm)1.2~3.0400仕様鍵付き質量(g)370標準色ブラックタキゲンコード01450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする