曜日別特売
AP-176-2-Gray 足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19) TAKIGEN(タキゲン) 62797525

AP-176-2-Gray 足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19) TAKIGEN(タキゲン) 62797525
AP-176-2-Gray 足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19) TAKIGEN(タキゲン) 62797525

足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)注文コード62797525品番AP-176-2-Gray
販売価格(税込)¥348
販売価格(税別)
316
寸法D1(Φmm)22寸法D2(Φmm)12寸法D3(Φmm)6寸法L1(mm)34寸法L2(mm)19寸法L3(mm)13ねじの呼びM8材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)取付長(mm)34取付部おねじ(段付)付属品E形止め輪質量(g)15種類丸形標準色グレー特性管理目的によりそれぞれのカラーが使い分けられます。表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)寸法MM8タキゲンコード422
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61096604
2021-01-26
用途: 機器の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

実物と、商品紹介の写真とがあまりにも違いすぎました。
寸法表を見れば、判ったのかもしれませんが、写真で見れる様な
つまみ部分形状がストレートタイプでは無く、薄型の段付き形状でした。
どうしても写真の方が優先されてしまいますので、修正をお願いします。
結局、使い物にならず無駄な買い物になってしまいました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする