曜日別特売
A-224-P-1000 ソフト抗菌取手 TAKIGEN(タキゲン) 62798198

ソフト抗菌取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)1000タキゲンコード01764注文コード62798198品番A-224-P-1000
販売価格(税込)¥6,184
販売価格(税別)
5,622

アルミ芯材に塩化ビニルを巻き付けたソフトな取手です。
抗菌材配合により細菌類、カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
半永久的に抗菌効果を持続します。
止め金具・通し金具を用意しています。

用途
バス内装取手・鉄道車両
寸法L(mm)1000材質丸棒/アルミニウム押出し材・塩化ビニル押出し材、金具/アルミニウム合金(ADC)質量(g)1350標準色グレー(パイプ)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード01764
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする