TAKIGEN(タキゲン)
カラーロックハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
62798365
品番
A-290-1(#0800)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鍵穴が正面から見えない安全設計
左右兼用型
用途
大型屋外キュービクル
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
大ナット・ビスセット・キー1本
標準色
シルバーメタリック
最大適合板厚(mm)
7.0
表面仕上げ
アクリル系樹脂焼付塗装
鍵
No.0800
タキゲンコード
00586