曜日別特売
BSLS5ENU100BK2 ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード 10m ブラック BUFFALO(バッファロー) 62799128

BSLS5ENU100BK2 ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード 10m ブラック BUFFALO(バッファロー) 62799128
BSLS5ENU100BK2 ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード 10m ブラック BUFFALO(バッファロー) 62799128

ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード 10m ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード62799128品番BSLS5ENU100BK2
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298


180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)
抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン
ツイストペアケーブル採用
コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用
CATV・ADSLに最適なカテゴリー5e
全てのインターネットサービスに対応

ブラックケーブル長(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする