曜日別特売
F-65 実用構内標識F板 東洋防災 62799434

実用構内標識F板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚文字内容構内制限速度注文コード62799434品番F-65
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

実用構内標識F板です。

材質メラミン焼付鉄板寸法(mm)680×400文字内容構内制限速度タイプ無地穴数上下に2箇所設置方式ポール設置型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする