曜日別特売
BSLS6FU20BK2 ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 62800065

BSLS6FU20BK2 ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 62800065
BSLS6FU20BK2 ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 62800065

ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 2m ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード62800065品番BSLS6FU20BK2
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799


180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)
抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン
ツイストペアケーブル採用
コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用
Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合
しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)
全てのインターネットサービスに対応

ブラックケーブル長(m)2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする