曜日別特売
A-1042-B-5-TMP ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 110) TAKIGEN(タキゲン) 62800194

ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 110)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質取手/ステンレス鋼棒(SUS304)、座金/ステンレス鋼棒(SUS304)注文コード62800194品番A-1042-B-5-TMP
販売価格(税込)¥1,628
販売価格(税別)
1,480

半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。

用途
屋内外の大型から小型までの扉
材質取手/ステンレス鋼棒(SUS304)、座金/ステンレス鋼棒(SUS304)付属品化粧座金・S.W.・ナット質量(g)120寸法L(mm)120寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)15寸法P(mm)110寸法H1(mm)40寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)3.5表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード04614
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする