TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 120)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
注文コード
62800212
品番
A-1042-C-4-TMP
販売価格(税込)
¥1,562
販売価格(税別)
¥
1,420
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途
屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
105
寸法H(mm)
40
寸法L1(mm)
130
寸法D(Φmm)
10
寸法L2(mm)
8
寸法P(mm)
120
表面仕上げ
電解研磨(TMP)
使用荷重(N)
588
寸法M
M6
タキゲンコード
04617