TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 埋込み取手(ナット式)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
付属品
平座金・S.W.・ナット
注文コード
62801025
品番
A-1191N-3-B-TMP
販売価格(税込)
¥2,182
販売価格(税別)
¥
1,984
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
A-1191N-1-A・B:SEMIS8-0915(SESC6.9)対応(2015年度版)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途
海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器
寸法H(mm)
12
寸法L1(mm)
94
寸法L2(mm)
60
寸法L3(mm)
63
寸法L4(mm)
12
寸法P1(mm)
76
寸法P2(mm)
32
寸法W1(mm)
60
寸法W2(mm)
25
寸法W3(mm)
43
寸法d(mm)
15
材質
冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
付属品
平座金・S.W.・ナット
質量(g)
80
表面仕上げ
化学研磨(TMP)
タキゲンコード
04634