曜日別特売
A-1240-B-1-1(#0050) ステンレス 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62801192

ステンレス 平面ハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)0050付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付注文コード62801192品番A-1240-B-1-1(#0050)
販売価格(税込)¥21,069
販売価格(税別)
19,154

止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
全体にアールがついたソフトデザイン
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)

用途
配分電盤・制御盤
寸法H1(mm)59寸法L1(mm)142寸法L10(mm)117寸法L2(mm)49.5寸法L3(mm)65.5寸法L4(mm)9.5寸法L5(mm)18寸法L6(mm)34.5寸法L7(mm)25.5寸法L8(mm)106寸法L9(mm)100.5寸法W1(mm)32寸法W2(mm)26寸法W3(mm)22寸法W4(mm)27寸法W5(mm)15材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付表面仕上げヘアライン仕上0050タキゲンコード01728
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 消防設備用のBOXに使用
有限会社小澤製作所

消火栓BOXなどの扉の開閉に使用します。ステンレス製ですので屋内はもとより
屋外の使用にも適しています。ワンプッシュでの開閉が可能なので高齢者でも簡単に操作出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする