TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 防水カラーロックハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
タキゲンコード
01198
注文コード
62801357
品番
A-1310-3
販売価格(税込)
¥13,963
販売価格(税別)
¥
12,694
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れています。
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途
屋外キュービクル・配分電盤
寸法D(Φmm)
34
寸法H1(mm)
38.5
寸法H2(mm)
14.5
寸法H3(mm)
14.5
寸法H4(mm)
4
寸法P(mm)
24
寸法R(mm)
2.5
寸法W1(mm)
32
寸法W2(mm)
8
寸法d(Φmm)
24.5
寸法t2(mm)
1
材質
本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品
大ナット・ビスセット
質量(g)
134
最大適合板厚(mm)
1.6~3
表面仕上げ
本体/切削加工
寸法M
M24
タキゲンコード
01198