曜日別特売
A-1485-6-2 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62801987

防水フラットハンドル

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)鍵なし付属品止め金AC1025-E-4注文コード62801987品番A-1485-6-2
販売価格(税込)¥11,220
販売価格(税別)
10,200

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
防錆アップのサチライトクロムめっき
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)

寸法H1(mm)36寸法H2(mm)18寸法H3(mm)24寸法L1(mm)70寸法L2(mm)16.5寸法L3(mm)50寸法L4(mm)64寸法t(mm)2適合板厚(mm)0~2.0鍵なし材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上付属品止め金AC1025-E-4質量(g)260タキゲンコード03031
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61100348
2022-08-24
用途: 倉庫内備品

今まで使用していた物が破損した為代替品として購入しました。
型番的に問題無いと思っていましたがポン付けでした。

対象商品 : 61100357
2018-03-05
用途: 装置の扉ハンドル

商品説明に 付属品 キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板 鍵 TAK60 となっていますが鍵無しです。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
弊社記載の情報に誤りがございました。
後ほど担当部署よりご連絡させて頂きます。
恐れ入りますが宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする