(1件のレビュー)内容量1個材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)鍵No.TAK60タキゲンコード4169注文コード62802014品番A-1494-2(TAK60)
この商品は材質・鍵・タキゲンコードなど18種類から選べます他の種類を見る 取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備