曜日別特売
A-1750-4-2R ステンレス 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62802312

※右開き用です

ステンレス 平面ハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)0200付属品ビスセット・キー2本付属注文コード62802312品番A-1750-4-2R
販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

扉を閉めるだけのワンタッチロック
新機構で止め金かじりの問題点を改良
ステンレス製で耐食性に優れています。
右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)

用途
配分電盤・制御盤
寸法H1(mm)24.5寸法L1(mm)70寸法L2(mm)42寸法L3(mm)20寸法L4(mm)9寸法L5(mm)22寸法L6(mm)18.5寸法L7(mm)51寸法W1(mm)25寸法W2(mm)10寸法W3(mm)20寸法W4(mm)15寸法W5(mm)40寸法W6(mm)18寸法W7(mm)22材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)付属品ビスセット・キー2本付属適合板厚(mm)0~3.2表面仕上げヘアライン仕上0200タキゲンコード02687
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 消防設備用のBOXに使用
有限会社小澤製作所

消火栓BOXなどの扉の開閉に使用します。ステンレス製ですので屋内はもとより
屋外の使用にも適しています。ワンプッシュでの開閉が可能なので高齢者でも簡単に操作出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする