曜日別特売
B-42-2 平行型蝶番(全長L=60) TAKIGEN(タキゲン) 62802897

平行型蝶番(全長L=60)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード62802897品番B-42-2
販売価格(税込)¥149
販売価格(税別)
135
寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.5寸法L(mm)60寸法W(mm)50寸法t(mm)2材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)65表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする