曜日別特売
B-78-B-16 ブッシュ付平型蝶番(L100×W60×t3.5) TAKIGEN(タキゲン) 62803238

ブッシュ付平型蝶番(L100×W60×t3.5)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62803238品番B-78-B-16
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

B-78-Aと取付けピッチが同じです。
軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。
軸はステンレス製です。

用途クリーンルーム用蝶番材質アルミニウム合金押出材(A6063S)質量(g)97寸法L1(mm)105寸法t(mm)3.5寸法D(Φmm)11寸法L2(mm)100寸法W(mm)60寸法H1(mm)11.5寸法d1(Φmm)10.5寸法d2(Φmm)5.3寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)26寸法P3(mm)26寸法P4(mm)26表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13294
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする