G4I7U01BKABAW101DEC-BPQD ノートPC MousePro G4-i7U01BK-A-BPQD (Core i7-1255U/16GB/SSD512GB/ODD無/Windows 10Pro ※Windows11ProのDG権利用/Office無/14型) MouseComputer 62803328

G4I7U01BKABAW101DEC-BPQD ノートPC MousePro G4-i7U01BK-A-BPQD (Core i7-1255U/16GB/SSD512GB/ODD無/Windows 10Pro ※Windows11ProのDG権利用/Office無/14型) MouseComputer 62803328
G4I7U01BKABAW101DEC-BPQD ノートPC MousePro G4-i7U01BK-A-BPQD (Core i7-1255U/16GB/SSD512GB/ODD無/Windows 10Pro ※Windows11ProのDG権利用/Office無/14型) MouseComputer 62803328
G4I7U01BKABAW101DEC-BPQD ノートPC MousePro G4-i7U01BK-A-BPQD (Core i7-1255U/16GB/SSD512GB/ODD無/Windows 10Pro ※Windows11ProのDG権利用/Office無/14型) MouseComputer 62803328
G4I7U01BKABAW101DEC-BPQD ノートPC MousePro G4-i7U01BK-A-BPQD (Core i7-1255U/16GB/SSD512GB/ODD無/Windows 10Pro ※Windows11ProのDG権利用/Office無/14型) MouseComputer 62803328
G4I7U01BKABAW101DEC-BPQD ノートPC MousePro G4-i7U01BK-A-BPQD (Core i7-1255U/16GB/SSD512GB/ODD無/Windows 10Pro ※Windows11ProのDG権利用/Office無/14型) MouseComputer 62803328

ノートPC MousePro G4-i7U01BK-A-BPQD (Core i7-1255U/16GB/SSD512GB/ODD無/Windows 10Pro ※Windows11ProのDG権利用/Office無/14型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード62803328品番G4I7U01BKABAW101DEC-BPQD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン


第12世代インテル Core i7 を搭載した「タフネス&モバイル」14型 法人向けモダンPCです。
約23.5時間の長時間バッテリー動作が可能。
マグネシウム合金ボディで薄く・軽く・堅牢。
モバイルワークに最適です。
Windows Hello顔認証対応
同時出力可能な外部出力。
HDMIに加え、Type-C形状のThunderbolt 4搭載。
DisplayPort Alt Mode にも対応。
アメリカ国防総省制定のMIL規格 ( MIL-STD-810G ) に準拠した過酷な信頼性テストを第三者認証機関にて実施。
「衝撃」、「粉塵」、「低圧(高度)」、「高温」、「低温」、「温度変化」、「湿度」、「振動」、「塩水噴霧」、「船舶振動」の10項目をクリア。

付属ACアダプタは薄さ16.5mmと小型軽量。
Wi-Fi6対応で高速かつ安定した通信
USB Power Delivery対応

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする