TAKIGEN(タキゲン)
カラー(L20×Φ16×Φ8用穴)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62803396
品番
B-96-22
販売価格(税込)
¥86
販売価格(税別)
¥
78
バスケットに入れる
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質
機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)
24
寸法L(mm)
20
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
8.2
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11576