B-122-70 ねじ付管筒(L10×Φ10×M5) TAKIGEN(タキゲン) 62803728

ねじ付管筒(L10×Φ10×M5)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62803728品番B-122-70
販売価格(税込)¥67
販売価格(税別)
61

用途に応じた大きさが選べます。

用途
配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)10寸法L(mm)10ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13504
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3893:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする