TAKIGEN(タキゲン)
サーバーラックヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
冷間圧延鋼板(SPCC)
冷間圧延鋼板(SPCC)
本体/亜鉛合金(ZDC)、軸部/軟鋼線材(SWRM)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62803834
品番
B-142
販売価格(税込)
¥526
販売価格(税別)
¥
478
バスケットに入れる
ヒンジピンを簡単に引抜くことができ、扉の脱着が簡単に行えます。
ピンはスプリングによって保持されており、振動に強い機構になっています。
左右兼用型(ピンを組替ることにより左仕様になります。)
用途
サーバーラック・通信機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
129
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
13045