B-207-2 押出 平型蝶番(L125×W86×t2.7) TAKIGEN(タキゲン) 62804026

押出 平型蝶番(L125×W86×t2.7)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62804026品番B-207-2
販売価格(税込)¥3,458
販売価格(税別)
3,144

アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。

用途
船舶・車両・通信機器・測定機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)95寸法L(mm)125寸法H(mm)8寸法t(mm)2.7寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)86寸法P1(mm)12.5寸法P2(mm)50寸法P3(mm)45表面仕上げアルマイト処理寸法MM4タキゲンコード10416
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする