B-211-0 ブッシュ蝶番(L150×W100×t3.0) TAKIGEN(タキゲン) 62804087

B-211-0 ブッシュ蝶番(L150×W100×t3.0) TAKIGEN(タキゲン) 62804087
B-211-0 ブッシュ蝶番(L150×W100×t3.0) TAKIGEN(タキゲン) 62804087

ブッシュ蝶番(L150×W100×t3.0)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62804087品番B-211-0
販売価格(税込)¥3,092
販売価格(税別)
2,811

軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。

用途クリーンルームの制御盤・計測機器寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)6寸法D3(Φmm)-寸法L(mm)150寸法M(mm)5寸法N(mm)8寸法P1(mm)40寸法P2(mm)68寸法W(mm)100寸法t(mm)3材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)175寸法θ°320表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13004
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする