曜日別特売
B-546-1 加工用蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 62804848

B-546-1 加工用蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 62804848
B-546-1 加工用蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 62804848

加工用蝶番

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個タキゲンコード13422注文コード62804848品番B-546-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。(カール内側を切削しています。)
曲げ・穴加工等の特注品も製作します。お問合せください。

用途
配分電盤・制御盤・サーバーラック
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)質量(g)283寸法L(mm)50寸法t(mm)4.5寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)14寸法W(mm)157表面仕上げ黒皮(生地)※防錆処理はしておりません。タキゲンコード13422
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62804848
2024-08-07
用途: 機械工作
サロン レイサービス業

重量横長蝶番両長タイプが存在しないのでこちらを2枚購入して蝶番加工した。目的どうりの物ができ大変満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする