TAKIGEN(タキゲン)
カラー(角タイプ)(L52×W18×Φ10用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62805252
品番
B-990-1
販売価格(税込)
¥375
販売価格(税別)
¥
341
バスケットに入れる
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途
配分電盤・制御盤
材質
機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)
95
寸法L(mm)
52
寸法D(Φmm)
10.2
寸法□W(mm)
18
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
13138