TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス カラー(L25×Φ14×Φ6用穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62805846
品番
B-1096-19
販売価格(税込)
¥262
販売価格(税別)
¥
238
バスケットに入れる
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
25
寸法L(mm)
25
寸法D1(Φmm)
14
寸法D2(Φmm)
6.2
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12296