TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス カラー(L20×Φ18×Φ8用穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62805864
品番
B-1096-21
販売価格(税込)
¥297
販売価格(税別)
¥
270
バスケットに入れる
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
32
寸法L(mm)
20
寸法D1(Φmm)
18
寸法D2(Φmm)
8.2
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12298