B-1468-1-1 ステンレス トラップステー TAKIGEN(タキゲン) 62806415

B-1468-1-1 ステンレス トラップステー TAKIGEN(タキゲン) 62806415
B-1468-1-1 ステンレス トラップステー TAKIGEN(タキゲン) 62806415

ステンレス トラップステー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L2(mm)1
内容量1個注文コード62806415品番B-1468-1-1
販売価格(税込)¥3,650
販売価格(税別)
3,318

振動・衝撃に強い安全構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
全長(L2)が同じでストップ位置数(1~6)が違うタイプが3タイプあります。
左右兼用型

用途
船舶・振動機器・環境機器
寸法L1(mm)(ストップ位置)275寸法L2(mm)1寸法LA(mm)184材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)130許容荷重(N)215表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード11395
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする