B-1851-3 ステンレス リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 62806948

B-1851-3 ステンレス リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 62806948
B-1851-3 ステンレス リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 62806948

ステンレス リーフヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62806948品番B-1851-3
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

樹脂カラーをカール部に組込んでいますので回転は非常にスムーズです。
ピンはナイロンナットで止めますので緩みません。
左右兼用型(ピン組替え)

用途
特装車・コンテナー
材質ステンレス鋼板(SUS304)軸径(Φmm)10表面仕上げバフ研磨タキゲンコード11366
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする