TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 3管角ヒンジピン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(g)
100
220
150
100
寸法L2(mm)
42
54
42
35
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62807097
品番
B-1970-2
販売価格(税込)
¥1,186
販売価格(税別)
¥
1,078
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
12
寸法D2(Φmm)
6
寸法D3(Φmm)
12
寸法L1(mm)
82
寸法L2(mm)
42
寸法L3(mm)
20
寸法L4(mm)
90
寸法T(mm)
2
寸法d(mm)
5(商品番号B-1024-5)
寸法□W(mm)
14
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
100
タキゲンコード
10850
注意
※E形止め輪は付属されておりません。