ステンレス カラー(角タイプ)L20×W14×Φ6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62807142 品番B-1990-7
販売価格(税込) ¥321
販売価格(税別)
292

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 用途配分電盤・制御盤 質量(g)25 寸法L(mm)20 寸法D(Φmm)6.2 寸法□W(mm)14 表面仕上げ生地 タキゲンコード13153

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする