B-1999-D-3 ステンレスダンパー機構付トーションヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 62807228

B-1999-D-3 ステンレスダンパー機構付トーションヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 62807228
B-1999-D-3 ステンレスダンパー機構付トーションヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 62807228

ステンレスダンパー機構付トーションヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード13165
内容量1個注文コード62807228品番B-1999-D-3
販売価格(税込)¥67,944
販売価格(税別)
61,767

B-1999にダンパー機構を組込んだ製品です。
扉重量をトーションアームのばね力で軽減し、内蔵したダンパーで閉方向の作動速度を制御。急激な蓋閉やそれに伴う衝撃を防止します。
ガスダンパーが使用できない構造の筐体に最適。

材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼他使用温度範囲(℃)-5~+45破壊トルク(Nm)3920c×2表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード13165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする