C-45-3-300 ワイヤー用小型ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン) 62808463

C-45-3-300 ワイヤー用小型ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン) 62808463
C-45-3-300 ワイヤー用小型ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン) 62808463

ワイヤー用小型ラッチ錠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)300
内容量1個注文コード62808463品番C-45-3-300
販売価格(税込)¥3,865
販売価格(税別)
3,514

ワンタッチで開扉できます。
ワイヤーロープによる遠隔操作に最適です。
小型・軽量なので小扉に最適です。
左右兼用型

用途航空機・バス・鉄道車両の荷物棚寸法L(mm)300付属品受金具・ワイヤーロープ材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)105表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード21466
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする