曜日別特売
C-48-C 流線型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン) 62808488

C-48-C 流線型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン) 62808488
C-48-C 流線型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン) 62808488

流線型パチン錠

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)11
内容量1個注文コード62808488品番C-48-C
販売価格(税込)¥334
販売価格(税別)
304

受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。

用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤材質黄銅板(C2801P)引張荷重(N)29質量(g)11表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード20279
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする