C-150-1 スプリングパチン錠 TAKIGEN(タキゲン) 62809136

スプリングパチン錠

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個引張荷重(N)50寸法D1(Φmm)54タキゲンコード20443注文コード62809136品番C-150-1
在庫数量:残り3点です
販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)アウトレット
¥420339

ばねが強力で振動機器に最適

用途
車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱
寸法D1(Φmm)54寸法D2(Φmm)3.5寸法H1(mm)19寸法H2(mm)11寸法L1(mm)72.5寸法L2(mm)38寸法L3(mm)13寸法L4(mm)22.3寸法L5(mm)52.5寸法P1(mm)17寸法P2(mm)25寸法W1(mm)21寸法W2(mm)37寸法d(Φmm)5.2寸法t1(mm)1.6寸法t2(mm)2.3引張荷重(N)50材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)72表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20443
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする