用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱
寸法D1(Φmm)39寸法D2(Φmm)3寸法H1(mm)15寸法H2(mm)9寸法L1(mm)52寸法L2(mm)29寸法L3(mm)12寸法L4(mm)17寸法L5(mm)38寸法P1(mm)13寸法P2(mm)18寸法W1(mm)16寸法W2(mm)26寸法d(Φmm)4.2寸法t1(mm)1.6寸法t2(mm)1.6引張荷重(N)36材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)38表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20444